Motion
DRM271
Tube de pompe de fût -
N° D’ARTICLE MI06852660
N° MFRDRM271
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube de pompe de fût -
N° D’ARTICLE MI06852660
N° MFRDRM271
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tube
    40 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
TUBE EN ACIER INOXYDABLE DRM271 40"LNG POUR POMPE 55G
  • La construction en acier inoxydable et en téflon résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux produits inflammables
  • Utiliser avec un moteur électrique ou pneumatique (DRM887 ou DRM433, vendu séparément) pour transférer des liquides ou des huiles de viscosité moyenne, sensibles au cisaillement
  • Utiliser avec le moteur de pompe antidéflagrant et le kit de protection de flexible statique (DRM269 et DRM272, vendus séparément) pour transférer des liquides inflammables ou combustibles Longueur de 40" pour fûts de 55 gallons Moteur de pompe non inclus