Motion
G51TCVB14
Gants résistants aux coupures - taille RG, niveau de coupure ANSI A7
N° D’ARTICLE MI06865928
N° MFRG51TCVB14
Prix99.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille RG, niveau de coupure ANSI A7
N° D’ARTICLE MI06865928
N° MFRG51TCVB14
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
Prix99.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    RG

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    ANSI/ISEA 105 Niveau de chaleur 4
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    845811055791
  • Matériel
    22 oz Thermobest. 8 oz. Kevlar® Manchette en sergé
  • CUP_NON
    845811055791

Aperçu

Description du fabricant
GANT G51TCVB14 THERMOBEST AVEC KEVLAR
  • Offre une protection thermique et contre les coupures
  • Doublure en laine
  • Pouce droit
  • Testé selon la norme ASTM F1060 à 500F. Temps moyen de combustion au deuxième degré 22.38 secondes