Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur9 po ( Étendu)
Détails
- Couleur du corpsCamouflage
- Type de matériau de carrosserieAluminium
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Combinant ce que NEBO® a de mieux à offrir, le SLYDE s’enorgueillit d’une puissante lampe de poche à DEL et d’une lampe de travail COB tout-en-un. • À première vue, la lampe de poche SLYDE semblant être simple et puissante, émettant 250 lumens de lumière blanche intense... et c’est le cas! Cependant, vous verrez que le modèle SLYDE. • Le corps de la lampe SLYDE camoufle une puissante lampe de travail de 190 lumens. • Pour révéler la lampe de travail COB, il suffit de SLYDE pour l’ouvrir! • Bouton de mise en marche/arrêt latéral avec technologie Soft Touch• Base magnétique puissante
- Sortie lumineuse maximale250 lm
- Durée d’exécution maximale2 heures
- Nombre de piles4
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
Aperçu
- Combinant ce que NEBO® a de mieux à offrir, la SLYDE s’enorgueillit d’une puissante lampe de poche à DEL et d’une lampe de travail COB tout-en-un.
- À première vue, la lampe de poche SLYDE semblant être une lampe de poche simple et puissante, émettant 250 lumens de lumière blanche intense... et c’est le cas! Cependant, vous verrez que le modèle SLYDE.
- Le corps de la lampe SLYDE camoufle une puissante lampe de travail de 190 lumens.
- Pour révéler la lampe de travail COB, il suffit de SLYDE pour l’ouvrir!
- Bouton MARCHE/ARRÊT latéral avec technologie Soft Touch
- Base magnétique puissante