Motion
VG-203TC-58

SYSTEM PLAST
VG-203TC-58

ASSEMBLAGE CAPUCHON TRANSITION PA 5/8 TIGE
N° D’ARTICLE MI06874068
N° MFRVG-203TC-58
Prix30.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-203TC-58

ASSEMBLAGE CAPUCHON TRANSITION PA 5/8 TIGE
N° D’ARTICLE MI06874068
N° MFRVG-203TC-58

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4
  • Diamètre de la tige
    0.6250 po
  • Poids
    0.36 lb, 0.4
  • Largeur
    4

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires de support
  • Détails supplémentaires
    Assemblage de capuchon de transition, polyamide, tige de 5/8 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-203TC-58
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405170421
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-203-TC-58 BOUCHON
  • L’assemblage du capuchon de transition soutient les rails de guidage lorsqu’un réglage du pivot est nécessaire. À utiliser sur le corps VG-203L . Capuchon et bouton en polyamide. Œillet et écrou en acier inoxydable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer