Motion
205567

ANSELL
205567

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103328 - taille moyenne, enduits de polyuréthane, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI06880011
N° MFR205567
Prix6.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205567

HyFlex® Gants tout usage pour travaux légers 103328 - taille moyenne, enduits de polyuréthane, poignets en tricot
N° D’ARTICLE MI06880011
N° MFR205567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490499338
  • Type de produit
    Polyuréthane
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • CUP_NON
    20076490499338

Aperçu

Description du fabricant
205567 HYFLEX 11600 BLANC NA/MX TAILLE 8,0
  • La doublure en nylon extensible et le revêtement en polyuréthane offrent une sensibilité tactile
  • Offert en forme de paume trempée pour une protection accrue ou en forme de doigt trempé pour une sensibilité tactile maximale
  • Offert en blanc pour les applications sensibles à la saleté ou en noir pour les environnements qui présentent un certain niveau de saleté

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté