Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA1
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionDoublure en nylon
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant20076490499321
- Type de produitPolyuréthane
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionProtection générale
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
- CUP_NON20076490499321
Aperçu
- La doublure en nylon extensible et le revêtement en polyuréthane offrent une sensibilité tactile
- Offert en forme de paume trempée pour une protection accrue ou en forme de doigt trempé pour une sensibilité tactile maximale
- Offert en blanc pour les applications sensibles à la saleté ou en noir pour les environnements qui présentent un certain niveau de saleté