Motion
120700.02

MARTOR USA
120700.02

Couteau utilitaire SECUNORM PROFI 25 MIP - semi-automatique rétractable, aluminium, couleur argent et bleu marine, niveau de sécurité : 4
N° D’ARTICLE MI06892194
N° MFR120700.02
Prix37.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARTOR USA
120700.02

Couteau utilitaire SECUNORM PROFI 25 MIP - semi-automatique rétractable, aluminium, couleur argent et bleu marine, niveau de sécurité : 4
N° D’ARTICLE MI06892194
N° MFR120700.02
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
Prix37.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.6300 po
  • Longueur totale
    5.6300 po
  • Poids
    2.89 oz
  • Largeur
    0.6700 po

Détails

  • Couleur
    Argent et bleu marine
  • Description
    Notre SECUNORM PROFI25 MDP porte bien son nom. inPROFI en car ce couteau de sécurité se comporte vraiment de manière professionnelle. Quelle que soit la situation, quel que soit le matériau de coupe. Le in25 po fait référence à son impressionnante extension de lame de 25 mm, avec laquelle même le carton à 3 plis peut être coupé. Et enfin, le tag MDP in signifie que toutes les pièces en plastique de ce couteau peuvent être détectées par un détecteur de métaux
  • Type de couteau
    Semi-automatique rétractable
  • Matériel
    Aluminium
  • Niveau de sécurité
    4
  • Type
    Lame en acier inoxydable à pointe pointue

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-BOÎTE 120700 UNIV
  • Lame rétractable semi-automatique pour plus de sécurité
  • Mécanisme coulissant ambidextre ergonomique pour engager la lame
  • Corps durable en aluminium
  • Alternative plus sûre aux couteaux utilitaires à lame fixe pour les tâches de coupe générales
  • Changement de lame facile et sans outil