Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI1
- Poids1 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe régime de couplage le plus élevé, généralement supérieur à 3600 tr/min
- ApplicationService pétrochimique, de traitement et critique
- CouleurAmbre
- CompositionPolyéthylène
- Type de contenantCartouche
- Type de lubrifiantHaute performance
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1968270
- Numéro CUP du fabricant662384783797
- Température de fonctionnement maximale190 °F
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- SérieKHP
- Plage de température-40 à +190 °F
- CUP_NON662384783797
Aperçu
- KHP possède des propriétés exceptionnelles de lubrification et de température de fonctionnement élevée