Motion
157-0098-005
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 45 - sans roulement, déplacement géométrique max. 636 cm3/r
N° D’ARTICLE MI06896909
N° MFR157-0098-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - VIS 45 - sans roulement, déplacement géométrique max. 636 cm3/r
N° D’ARTICLE MI06896909
N° MFR157-0098-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    26224 po
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Hauteur totale
    7.88 po
  • Longueur totale
    6.36 po
  • Largeur totale
    7.88 po
  • Poids
    72.50 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    Sans roulement, 8 Boulon - 158.70 [6.250] Pilot Dia. Avec 9.07 [0,355] Longueur du pilote et 15.88 [.625] Dia. Trous sur 190.5 [7.500] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Sans roulement
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port latéral, 1.0625-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port d'extrémité
  • Débit continu
    170 L/min
  • Déplacement
    38.81 po3/r
  • Pression intermittente
    345 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    256 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    45 gal/min
  • Régime maximum continu
    550 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port latéral, 1.0625-12 UN-2B ports de joint torique SAE - Port d'extrémité
  • Orientation du port
    Ports d’extrémité
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    VIS 45 - Sans roulement
  • Type d’arbre
    Sans roulement

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 157-0098-005
  • La plus grande densité de puissance de la gamme de moteurs VIS
  • Souplesse de conception
  • Performance fiable et sans problème
  • Fonctionnement silencieux et en douceur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté