Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine8.0000 po
- Hauteur totale1.1880 po
- Largeur totale8.0000 po
- Rayon24.0000 po
- Poids8.01 lb
- Largeur8.0000 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesRail incurvé à languette ; Radius : 24 po, Série : VT2-SR-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de chenille : 8 po, Matériau : NOLU-SR
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne882TAB-K7-1/2
- CouleurGris foncé
- Insérer le matérielNOLU-SR
- Numéro de catalogue du fabricantVT2-SR-982-T-24-0750
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405545625
- MatérielNOLU-SR
Aperçu
- ValuTrac II Curve pour chaîne à languettes. Combine la durabilité et la faible friction de nos matériaux d’usure en plastique d’ingénierie avec les plaques de montage en acier inoxydable robustes, ce qui rend le montage et le remplacement faciles et rapides. Pas de coincement ou d’accumulation de débris pour un nettoyage facile. Nolu-SR est le même mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides que Nolu-S, mais il contient des ingrédients exclusifs supplémentaires augmentant la dureté du matériau tout en offrant une résistance supérieure à l’usure. Maintient d’excellentes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Les avantages de Nolu-SR comprennent une résistance élevée à l'usure, une durée de vie prolongée, la minimisation des pulsations du produit et la réduction du bruit à des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Rayon de 24 po Utilisé avec la chaîne à languette de 7 1/2 po de large de la série 882 .