Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine8.0000 po
- Hauteur totale1.1880 po
- Largeur totale8.0000 po
- Rayon24.0000 po
- Poids9.40 lb
- Largeur8.0000 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesVoie courbe de la languette; Rayon : 24 po, Série : VT-S-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de la voie : 8 po, Matériau : NOLU-S
- Numéro de chaîne882TAB-K7-1/2
- CouleurGris
- Insérer le matérielNOLU-S
- Numéro de catalogue du fabricantVT-S-982-T-24-0750
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405528031
- MatérielNOLU-S
Aperçu
- ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces de contact Rayon de 24 pouces