Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine3.7500 po
- Hauteur totale1.0000 po
- Largeur totale3.7500 po
- Rayon24.0000 po
- Poids3.00 lb
- Largeur3.7500 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesVoie de courbe de tabulation; Rayon : 24 po, Série : VT-S-9, Hauteur : 1 po, Largeur de la voie : 3.75-in , Matériau : NOLU-S
- Numéro de chaîne879TAB-K3-1/4 880TAB-K3-1/4 881TAB-K3-1/4
- CouleurGris
- Insérer le matérielNOLU-S
- Numéro de catalogue du fabricantVT-S-980-T-24-0325
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405527836
- MatérielNOLU-S
Aperçu
- ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-S est un mélange exclusif de lubrifiants UHMW-PE et solides. Maintient de bonnes caractéristiques d’usure tout en réduisant considérablement les coefficients de friction par rapport à l’UHMW standard. Ses propriétés autolubrifiantes uniques le rendent idéal pour les applications nécessitant une friction réduite, une réduction du bruit et des vitesses de fonctionnement à sec plus élevées. Réduit la consommation d’énergie et d’eau Prolonge la durée de vie des surfaces d’accouplement Rayon de 24 po Utilisé avec les chaînes à languette de 3 1/4 po de large des séries 879, 880 et 881 .