Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la gaine8.0000 po
- Hauteur totale1.1880 po
- Largeur totale8.0000 po
- Rayon24.0000 po
- Poids8.01 lb
- Largeur8.0000 po
Détails
- Type d’accessoireVoies courbes et droites (TAB)
- Détails supplémentairesRail incurvé à languette; Radius : 24 po, Série : VT2-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de voie : 8 po, Matériau : NOLU-BR
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne882TAB-K7-1/2
- CouleurNoir
- Insérer le matérielNOLU-BR
- Numéro de catalogue du fabricantVT2-982-T-24-0750
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405524187
- MatérielNOLU-BR
Aperçu
- ValuTrac II Curve pour chaîne à languettes. Combine la durabilité et la faible friction de nos matériaux d’usure en plastique d’ingénierie avec les plaques de montage en acier inoxydable robustes, ce qui rend le montage et le remplacement faciles et rapides. Pas de coincement ou d’accumulation de débris pour un nettoyage facile. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et de UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Rayon de 24 po Utilisé avec la chaîne à languette de 4 1/2 po de large de la série 882 .