Motion
VT2-980-T-24-0450

SYSTEM PLAST
VT2-980-T-24-0450

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, noir, 5.0000 po de largeur, matériau noir Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06901619
N° MFRVT2-980-T-24-0450
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT2-980-T-24-0450

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, noir, 5.0000 po de largeur, matériau noir Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06901619
N° MFRVT2-980-T-24-0450
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Rayon
    24.0000 po
  • Poids
    3.06 lb
  • Largeur
    5.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Voie courbe de la languette; Rayon : 24 po, Série : VT2-980, Hauteur : 1 po, Largeur de la voie : 5 po, Matériau : NOLU-BR
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    879TAB-K4-1/2 880TAB-K4-1/2 881TAB-K4-1/2
  • Couleur
    Noir
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT2-980-T-24-0450
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405523982
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT2-980-T-24-0450
  • ValuTrac II Curve pour chaîne à languettes. Combine la durabilité et la faible friction de nos matériaux d’usure en plastique d’ingénierie avec les plaques de montage en acier inoxydable robustes, ce qui rend le montage et le remplacement faciles et rapides. Pas de coincement ou d’accumulation de débris pour un nettoyage facile. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et de UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Rayon de 24 pouces Utilisé avec les chaînes à languettes de 879, 880 et 881 de 4 1/2 pouces de large.