Spécifications
Dimensions
- Longueur3.0000 po
- Largeur maximale de la gaine1.9500 po
- Largeur totale1.9500 po
- Diamètre de la tige0.7500 po
- Longueur de la tige4.5000 po
- Poids0.99 lb
- Largeur1.9500 po
Détails
- Type d’accessoireRéglage de la vitesse (cartouche)
- Détails supplémentairesCartouche SpeedSet, taraud 5/16 , manchon~3 po, course 1-1/2 po
- Plage de réglage0 à 1.5 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricantVG-Q-03-15-516
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405515444
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Les cartouches SpeedSet résolvent rapidement les problèmes de changement de ligne de convoyeur. Utilisé pour un réglage rapide et précis du rail-guide du convoyeur préréglé sans outils. Réglages précis grâce à la conception innovante de l’entretoise de positionnement. Le manchon de la tige de la cartouche SpeedSet doit être fermement maintenu en position pour un bon fonctionnement. Comprend une entretoise QPC.