Motion
VG-641T-N-12

SYSTEM PLAST
VG-641T-N-12

MONTAGE SUR TIGE AVEC PATTES, ACIER INOXYDABLE, AVEC ÉCROU,
N° D’ARTICLE MI06902307
N° MFRVG-641T-N-12
Prix27.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-641T-N-12

MONTAGE SUR TIGE AVEC PATTES, ACIER INOXYDABLE, AVEC ÉCROU,
N° D’ARTICLE MI06902307
N° MFRVG-641T-N-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.5000 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Support (montage sur tige - SS)
  • Détails supplémentaires
    Supports de tige ; Série : VG-641, pour tige dia. : 0.5-in
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-641T-N-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405498334
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-641T-N-12
  • Supports de tige utilisés pour les applications de séparation de voie de convoyeur ou d’autres situations de réglage de tige. Les pattes de positionnement verrouillent la tige aux fentes du support à 90°. Acier inoxydable avec quincaillerie en acier inoxydable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer