Motion
VG-627-80-12

SYSTEM PLAST
VG-627-80-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - tige en T, 8 po de longueur totale, base en polyamide, tige en acier inoxydable. Matériel
N° D’ARTICLE MI06902333
N° MFRVG-627-80-12
Prix31.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-627-80-12

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - tige en T, 8 po de longueur totale, base en polyamide, tige en acier inoxydable. Matériel
N° D’ARTICLE MI06902333
N° MFRVG-627-80-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.1, 8 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Poids
    0.29 lb, 0.7
  • Largeur
    2.9

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Détails supplémentaires
    Support de tige en T - L=200
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-627-80-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405497917
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-627-80-12
  • Tige en T en polyamide et en acier inoxydable. Peut être utilisé comme partie d’un ensemble de maintien d’accessoire ou comme support de montage latéral léger. La conception unique en acier inoxydable et en plastique moulé est robuste, mais économique.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon