Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Diamètre de la tige1.0000 po
- Poids0.16 lb
Détails
- Type d’accessoireAccessoires et composants de support de capteur
- Détails supplémentairesTige en T - SS et polyamide - 1/2 po x 3 po
- Dessin CAD
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Numéro de catalogue du fabricantVG-627-30-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405497887
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Tige en T en polyamide et en acier inoxydable. Peut être utilisé comme partie d’un ensemble de maintien d’accessoire ou comme support de montage latéral léger. La conception unique en acier inoxydable et en plastique moulé est robuste, mais économique.