Motion
VT-982-T-S-0750-3

SYSTEM PLAST
VT-982-T-S-0750-3

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail droit, longueur totale de 3 pi, noir, largeur de 8 po, matériau Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06903824
N° MFRVT-982-T-S-0750-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-982-T-S-0750-3

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail droit, longueur totale de 3 pi, noir, largeur de 8 po, matériau Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06903824
N° MFRVT-982-T-S-0750-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Hauteur totale
    1.1880 po
  • Poids
    8.35 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Piste droite; Longueur : 3 pi, Série : VT-982, Hauteur : 1.188-in , Largeur de la piste : 8 po, Matériau : NOLU-BR
  • Numéro de chaîne
    882TAB-K7-1/2
  • Couleur
    Noir
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-982-T-S-0750-3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405305489
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT-982-T-S-0750-3
  • Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et d’UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Utilisé avec une chaîne de 7 1/2 po de large série 882 .