Motion
VT-981-T-S-0750-10

SYSTEM PLAST
VT-981-T-S-0750-10

Solus® Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - rail droit, longueur totale de 10 pi, largeur de 8 po
N° D’ARTICLE MI06903841
N° MFRVT-981-T-S-0750-10
Prix827.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-981-T-S-0750-10

Solus® Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - rail droit, longueur totale de 10 pi, largeur de 8 po
N° D’ARTICLE MI06903841
N° MFRVT-981-T-S-0750-10
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
Prix827.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1 pi
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Poids
    26.00 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Rail droit à languette ; Longueur : 1 pi, Série : VT-981, Hauteur : 1 po, Largeur de chenille : 8 po, Matériau : NOLU-BR
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    881TAB-K7-1/2
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-981-T-S-0750-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405305106
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT-981-T-S-0750-10
  • Section droite ValuTrac pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et d’UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Utilisé avec la chaîne à languette de 7 1/2 po de large de la série 881 .