Motion
VT-980-T-24-0450

SYSTEM PLAST
VT-980-T-24-0450

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, noir, 5.0000 po de largeur, matériau noir Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06903850
N° MFRVT-980-T-24-0450
Prix264.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VT-980-T-24-0450

Accessoire de chaîne de convoyeur à dessus plat - rail courbé, noir, 5.0000 po de largeur, matériau noir Nolu-BR
N° D’ARTICLE MI06903850
N° MFRVT-980-T-24-0450
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
Prix264.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Rayon
    24.0000 po
  • Poids
    4.80 lb
  • Largeur
    5.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Voies courbes et droites (TAB)
  • Détails supplémentaires
    Voie de courbe de tabulation; Rayon : 24 po, Série : VT-980, Hauteur : - po, Largeur de la voie : 5 po, Matériau : NOLU-BR
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    ONGLET 2250
  • Couleur
    Noir
  • Insérer le matériel
    NOLU-BR
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VT-980-T-24-0450
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405304949
  • Matériel
    NOLU-BR

Aperçu

Description du fabricant
VT-980-T-24-0450
  • ValuTrac Curve pour chaîne à languettes. Nolu-BR UHMW (noir) est un mélange exclusif de résines et de UHMW rebroyé qui maximise les propriétés d’usure et de friction. Rayon de 24 pouces. Utilisé avec les chaînes à languettes de 879, 880 et 881 de 4 1/2 po de large.