Motion
VG-621NN-12-12

SYSTEM PLAST
VG-621NN-12-12

BLOC, CROSS AVEC 2NUTS, PA
N° D’ARTICLE MI06904264
N° MFRVG-621NN-12-12
Prix27.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-621NN-12-12

BLOC, CROSS AVEC 2NUTS, PA
N° D’ARTICLE MI06904264
N° MFRVG-621NN-12-12
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
Prix27.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    2.0000 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Poids
    0.71 lb
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bloc croisé
  • Détails supplémentaires
    Bloc croisé pour 1/2-in ronde x 1/2-in ronde avec 2 écrous
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-621NN-12-12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405260917
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-621NN-12-12
  • Bloc transversal robuste. Connecte deux tiges rondes à 90 degrés. VG-621NN est fourni avec des rondelles de blocage et des écrous des deux côtés pour maintenir les tiges en place lorsque des ajustements moins fréquents sont nécessaires. Corps et boutons en polyamide avec insertions en laiton. Quincaillerie en acier inoxydable. Tiges non incluses.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer