Motion
VG-552-B58

SYSTEM PLAST
VG-552-B58

Embout de tube carré fileté - série 552 , filetage 5/8-11 , tube carré 1.500 po, épaisseur de mur 0,065 à 0,075 po, charge statique maximale 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06904370
N° MFRVG-552-B58
Prix14.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-552-B58

Embout de tube carré fileté - série 552 , filetage 5/8-11 , tube carré 1.500 po, épaisseur de mur 0,065 à 0,075 po, charge statique maximale 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06904370
N° MFRVG-552-B58

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge statique maximale
    1000 lb
  • Longueur totale
    1.7100 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.0650 po
  • Taille de la tubulure
    1-1/2 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie à utiliser avec les vérins réglables System Plast.
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405256149
  • Série
    Série 552
  • Capuchon de tube
    VG-560-1.5-16
  • Matériau de l’extrémité du tube
    Polyamide renforcé avec insertion filetée en laiton
  • Filetage de l’extrémité du tube
    5/8-11
  • Style de tube
    Carré
  • CUP_NON
    787405256149

Aperçu

Description du fabricant
VG-552-B58
  • Extrémité de tube filetée à utiliser avec les vérins réglables System Plast. Pas de soudage, de perçage ou de taraudage. Polyamide renforcé avec insertion filetée en laiton nickelé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer