Motion
VG-501-01-S34-L10T

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S34-L10T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service léger - série VG-501-T , charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, 10.7100 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904741
N° MFRVG-501-01-S34-L10T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-501-01-S34-L10T

Niveleur articulé « Loc-A-Lign » pour service léger - série VG-501-T , charge statique maximale de 2000 lb, tige articulée de ±5° , filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 2.3800 po, sans trous de décalage, 10.7100 po OAL, tige en acier inoxydable, base en polyamide renforcé
N° D’ARTICLE MI06904741
N° MFRVG-501-01-S34-L10T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.3800 po
  • Charge statique maximale
    2000 lb
  • Longueur totale
    10.7100 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie lorsqu’une résistance à l’arrachement de la tige est requise.
  • Matériau de base
    Polyamide renforcé
  • Type de niveleur
    Service léger - Loc-A-Lign .
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Sans trous céphaliques
  • Série
    VG-501-T
  • Base de style douille
    VG-501B-01-S34 (vendu séparément)
  • Articulation de la tige
    ±5° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    3/4-10
  • Tampon antivibrations
    VG-504 (vendu séparément)

Aperçu

Description du fabricant
VG-501-01-S34-L10T