Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.5000 po
- Poids0.24 lb
Détails
- Type d’accessoireSupport (plastique « L »)
- Détails supplémentairesSupport en « L » en plastique moulé - Noir - Court
- Dessin CAD
- CouleurNOIR
- Insérer le matérielPOLYAMIDE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-245-H-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405177345
- MatérielPOLYAMIDE
Aperçu
- Supports en « L » en plastique moulé. À fentes pour un réglage maximal, interchangeable et peut être utilisé pour les parties supérieures ou inférieures d’un ensemble de support. Matériau polyamide renforcé.