Motion
VG-215-12-12T

SYSTEM PLAST
VG-215-12-12T

TIGE, MONTAGE, acier inoxydable, TUBE, 1/2X12 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06904954
N° MFRVG-215-12-12T
Prix37.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-215-12-12T

TIGE, MONTAGE, acier inoxydable, TUBE, 1/2X12 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06904954
N° MFRVG-215-12-12T
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
Prix37.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14.2, 12.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Longueur de la tige
    12.0000 po
  • Poids
    0.29 lb, 0.12
  • Largeur
    10.8

Détails

  • Type d’accessoire
    Réglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
  • Détails supplémentaires
    Tige de support ; Longueur : 12 po, pour diamètre de tige : 1/2-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-215-12-12T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405175211
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-215-12-12T
  • Tube en acier inoxydable avec embouts en polyéthylène noir pour tiges de support. Ces tiges de support peuvent être utilisées avec des blocs transversaux, des supports et des pinces pour accessoires. Ils sont fabriqués à partir de tubes en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur. Les extrémités sont recouvertes d’un bouchon en polyéthylène noir.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer