Motion
VG-213-58-01

SYSTEM PLAST
VG-213-58-01

SUPPORT DE RAIL DE GUIDAGE, ACIER INOXYDABLE, FIXE, 5/8IN
N° D’ARTICLE MI06904961
N° MFRVG-213-58-01
Prix51.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-213-58-01

SUPPORT DE RAIL DE GUIDAGE, ACIER INOXYDABLE, FIXE, 5/8IN
N° D’ARTICLE MI06904961
N° MFRVG-213-58-01
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
Prix51.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.3800 po
  • Largeur maximale de la gaine
    2.6700 po
  • Hauteur totale
    6.3300 po
  • Largeur totale
    2.6700 po
  • Diamètre de la tige
    0.6250 po
  • Poids
    0.54 lb
  • Largeur
    2.6700 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Supports (acier inoxydable)
  • Détails supplémentaires
    Support en acier inoxydable ; Série : VG-213, pour tige dia. : 0.625-in
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-213-58-01
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405174962
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-213-58-01
  • Support en acier inoxydable . Pour le support du rail de guidage où un ajustement latéral est nécessaire. Construction sanitaire en acier inoxydable. Idéal pour les environnements à haute température ou corrosifs. Support en acier inoxydable, calibre 11 . Bouton en polyamide.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon