Motion
VG-212-15-516

SYSTEM PLAST
VG-212-15-516

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Tige de réglage, 18 po de longueur totale, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904978
N° MFRVG-212-15-516
Prix69.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-212-15-516

Accessoire de chaîne de convoyeur à plateau plat - Tige de réglage, 18 po de longueur totale, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06904978
N° MFRVG-212-15-516
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
Prix69.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.6, 15.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Longueur de la tige
    15.0000 po
  • Poids
    0.9, 1.24 lb
  • Largeur
    8.65

Détails

  • Type d’accessoire
    Réglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
  • Détails supplémentaires
    Tige de réglage ; Longueur : 15 po, pour diamètre de tige : 1/2-in Filetage : 5/16-18
  • Dessin CAD
  • Numéro de chaîne
    VG-011, VG-012 , VG-016 ET VG-018.
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-212-15-516
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405174474
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
VG-212-15-516
  • Tige de réglage en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur. Se connecte aux pinces et pinces de style VG-011, VG-012, VG-016 et VG-018.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer