Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige5.0000 po
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’accessoireRéglage des tiges, des capuchons et des extrémités de tige
- Détails supplémentairesCapuchon de sécurité ; Longueur : - po, pour diamètre de tige : 5/8-in
- Insérer le matérielCAOUTCHOUC
- Numéro de catalogue du fabricantVG-200-225-58-B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405169166
- MatérielCAOUTCHOUC
Aperçu
- Capuchon de sécurité en caoutchouc noir qui protège le personnel contre les extrémités de tige exposées.