Motion
VG-031-12-35

SYSTEM PLAST
VG-031-12-35

PINCE/TIGE,PEIGNE,RAIL,3.5 po
N° D’ARTICLE MI06905205
N° MFRVG-031-12-35
Prix26.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-031-12-35

PINCE/TIGE,PEIGNE,RAIL,3.5 po
N° D’ARTICLE MI06905205
N° MFRVG-031-12-35

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix26.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.3, 4.5000 po
  • Largeur maximale de la gaine
    1.3500 po
  • Hauteur totale
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.3500 po
  • Diamètre de la tige
    1.0000 po
  • Longueur de la tige
    3.5000 po
  • Poids
    0.15 lb, 1.74
  • Largeur
    7.5, 1.3500 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Pince de rail (double)
  • Détails supplémentaires
    Pince de rail en polyamide et inox~tige en acier- Combinaison- 3.5 po
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-031-12-35
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405039766
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
VG-031-12-35
  • Pince en polyamide avec tige en acier inoxydable, fixations en laiton nickelé et en acier inoxydable. Combinaison de collier de rail et de tige métallique. Pince à double boulon avec une meilleure force de préhension. La pince est moulée sur un tube en acier inoxydable de 1/2 po de diamètre extérieur, pour un moyen économique de fournir un support de rail solide. La quincaillerie spéciale maintient les mâchoires assemblées pendant la fixation du rail.