Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.05
- Longueur5.9
- Diamètre de la tige1/2 po
- Longueur de la tige7.0000 po
- Largeur8.25
Détails
- Détails supplémentairesMaintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste rapidement au besoin.
- DemandesUtiliser pour maintenir le rail-guide sur les lignes du convoyeur.
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-020-R7
- Numéro CUP du fabricant787405035973
- MatérielAcier inoxydable
- Type de tigeTige de réglage
Aperçu
- Acier inoxydable. Réglage des tiges pour les extrémités des tiges. La tige en acier inoxydable poli se fixe aux extrémités de tige VG-019-12 ou VG-020-01 . Maintient fermement le rail-guide en place et s’ajuste