Motion
VG-011-SH

SYSTEM PLAST
VG-011-SH

Pince à traverse double carrée - Acier inoxydable, pince à traverse double, 1.50 po de largeur totale, trous de boulon carrés, centres de traverse 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 5/16 ou M8
N° D’ARTICLE MI06905262
N° MFRVG-011-SH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-011-SH

Pince à traverse double carrée - Acier inoxydable, pince à traverse double, 1.50 po de largeur totale, trous de boulon carrés, centres de traverse 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 5/16 ou M8
N° D’ARTICLE MI06905262
N° MFRVG-011-SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
La quantité sélectionnée nécessite une demande de devis.
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    0.7900 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Support pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.
  • Forme du trou de boulon
    Carré
  • Dessin CAD
  • Type de pince
    Collier de serrage à rail double
  • Type de fixation
    5/16 ou M8
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-011-SH
  • Numéro CUP du fabricant
    787405010482
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Centres ferroviaires
    2.5000 po
  • Jauge en acier
    11 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-011-SH
  • Pince de rail de guidage double, étroite avec trou carré. Acier inoxydable, calibre 11 .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer