Motion
8090254197

CP COMPRESSORS
8090254197

Compresseur d’air électrique à 1 étage - aluminium, portable, moteur électrique, nombre d’étages : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 20 gal, horizontal, 2 hp, 135 psig, 115/230 V, 7.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909644
N° MFR8090254197
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090254197

Compresseur d’air électrique à 1 étage - aluminium, portable, moteur électrique, nombre d’étages : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 20 gal, horizontal, 2 hp, 135 psig, 115/230 V, 7.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909644
N° MFR8090254197
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    35 po
  • Taille de la sortie
    0.250 po
  • Hauteur totale
    32 po
  • Longueur totale
    35 po
  • Largeur totale
    20 po
  • Poids de l’outil
    155 lb

Détails

  • Pression d’air
    135 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    2 hp
  • Débit d’air maximal
    7.1 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    81 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    20 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D’AIR ÉLECTRIQUE À 8090254197 1 ÉTAGES
  • Commande de pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur les réservoirs et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, drain manuel du réservoir et soupape de décharge