Motion
8090254130

CP COMPRESSORS
8090254130

Compresseur d’air électrique à 1 étage - aluminium, portable, moteur électrique, nombre d’étages : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 26 gal, vertical, 2 hp, 135 psig, 115/230 V, 7.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909645
N° MFR8090254130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090254130

Compresseur d’air électrique à 1 étage - aluminium, portable, moteur électrique, nombre d’étages : 1, non sans huile, capacité du réservoir de 26 gal, vertical, 2 hp, 135 psig, 115/230 V, 7.1 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909645
N° MFR8090254130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    26 po
  • Taille de la sortie
    0.250 po
  • Hauteur totale
    51 po
  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur totale
    26 po
  • Poids de l’outil
    165 lb

Détails

  • Pression d’air
    135 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    2 hp
  • Débit d’air maximal
    7.1 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    81 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    26 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    115/230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D’AIR ÉLECTRIQUE À 8090254130 1 ÉTAGES
  • Commande de pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur les réservoirs et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, drain manuel du réservoir et soupape de décharge