Motion
8090254775

CP COMPRESSORS
8090254775

Compresseur d’air double à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 120 gal, horizontal, 10 hp, 175 psig, 208-230 V, 37 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909673
N° MFR8090254775
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090254775

Compresseur d’air double à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 120 gal, horizontal, 10 hp, 175 psig, 208-230 V, 37 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909673
N° MFR8090254775
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    77 po
  • Taille de la sortie
    1.000 po
  • Hauteur totale
    56 po
  • Longueur totale
    77 po
  • Largeur totale
    27 po
  • Poids de l’outil
    778 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    10 hp
  • Débit d’air maximal
    37 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    84 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    120 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    208-230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR DOUBLE À 8090254775 2 ÉTAGES
  • Alternateur, commande de double pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur le réservoir et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle du réservoir, soupape de décharge de 1 po et démarreur magnétique