Motion
8090254793

CP COMPRESSORS
8090254793

Compresseur d’air double à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 120 gal, horizontal, 15 hp, 175 psig, 460 V, 50.6 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909678
N° MFR8090254793
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090254793

Compresseur d’air double à 2 étages - aluminium, fixe, moteur électrique, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 120 gal, horizontal, 15 hp, 175 psig, 460 V, 50.6 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909678
N° MFR8090254793
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    77 po
  • Hauteur totale
    56 po
  • Longueur totale
    77 po
  • Largeur totale
    27 po
  • Poids de l’outil
    886 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    15 hp
  • Débit d’air maximal
    50.6 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    85 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    120 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR DOUBLE À 8090254793 2 ÉTAGES
  • Alternateur, commande de double pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur le réservoir et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle du réservoir, soupape de décharge de 1 po et démarreur magnétique