Motion
8090250607

CP COMPRESSORS
8090250607

Compresseur d’air à gaz à 2 étages - aluminium, fixe, moteur à essence, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 30 gallons, horizontal, 11 hp, 175 psig, 18.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909685
N° MFR8090250607
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090250607

Compresseur d’air à gaz à 2 étages - aluminium, fixe, moteur à essence, nombre d’étages : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 30 gallons, horizontal, 11 hp, 175 psig, 18.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909685
N° MFR8090250607
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45 po
  • Hauteur totale
    45 po
  • Longueur totale
    45 po
  • Largeur totale
    19 po
  • Poids de l’outil
    358 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur à essence
  • Puissance
    11 hp
  • Débit d’air maximal
    18.5 pcm
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    84 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    30 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D’AIR À GAZ À 8090250607 2 ÉTAGES
  • Démarrage et lanceur électrique de 12 volts, clé/panneau de démarrage, moniteur d’huile, ralentissement du moteur (vanne pilote), protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle facile du réservoir, réservoirs certifiés CRN et ASME avec soupape de sécurité sur les réservoirs et la pompe, soupape de décharge du réservoir de 3/4 po et alternateur de 12 volts