Motion
8090250872

CP COMPRESSORS
8090250872

Compresseur d’air à gaz à phase 2 - Aluminium, portable, moteur à essence, nombre d’étapes : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 10 gal, horizontal, 9 hp, 175 psig, 18.6 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909696
N° MFR8090250872
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
8090250872

Compresseur d’air à gaz à phase 2 - Aluminium, portable, moteur à essence, nombre d’étapes : 2, non sans huile, capacité du réservoir de 10 gal, horizontal, 9 hp, 175 psig, 18.6 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909696
N° MFR8090250872
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 po
  • Hauteur totale
    37 po
  • Longueur totale
    50 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Poids de l’outil
    316 lb

Détails

  • Pression d’air
    175 psig
  • Matériau du compresseur
    Aluminium
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur à essence
  • Puissance
    9 hp
  • Débit d’air maximal
    18.6 pcm
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    2
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    83 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    10 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D’AIR À GAZ À 8090250872 2 ÉTAGES
  • Ralentissement du moteur (vanne pilote), protection de l’huile moteur, protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle du réservoir, soupape de décharge et réservoir certifié CRN et ASME avec soupape de sécurité sur le réservoir et la pompe