Spécifications
Dimensions
- Longueur42 po
- Taille de la sortie0.750 po
- Hauteur totale71 po
- Longueur totale42 po
- Largeur totale24 po
- Poids de l’outil650 lb
Détails
- Pression d’air175 psig
- Matériau du compresseurFonte
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance7.5 hp
- Débit d’air maximal27 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes2
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore83 dB(a)
- Capacité du réservoir80 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirVertical
- Matériau du réservoirAcier au carbone
- Tension208-230 V
Aperçu
- Commande de pressostat de démarrage-arrêt, réservoir certifié CRN et ASME avec soupapes de sécurité sur le réservoir et la pompe, protège-courroie entièrement fermé, soupape de décharge, démarreur magnétique et alternateur