Motion
4152010193

CP COMPRESSORS
4152010193

Compresseur d’air à vis pour montage sur réservoir - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gal, horizontal, 5 hp, 150 psig, 208-230/460 V, 16.6 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909779
N° MFR4152010193
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
4152010193

Compresseur d’air à vis pour montage sur réservoir - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, capacité du réservoir de 60 gal, horizontal, 5 hp, 150 psig, 208-230/460 V, 16.6 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909779
N° MFR4152010193
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    57 po
  • Taille de la sortie
    0.500 po
  • Hauteur totale
    50 po
  • Longueur totale
    57 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Poids de l’outil
    425 lb

Détails

  • Pression d’air
    150 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    5 hp
  • Débit d’air maximal
    16.6 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    62 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    60 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    208-230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR À VIS DE MONTAGE SUR RÉSERVOIR 4152010193
  • Enceinte à faible son, moteurs d’entraînement à trois tensions TEFC, tous les principaux composants isolés contre les vibrations, capacités de fonctionnement continu, entretien simplifié à partir d’un seul panneau, commandes de démarrage/arrêt et filtres à huile et séparateurs à visser