Spécifications
Dimensions
- Longueur57 po
- Taille de la sortie0.500 po
- Hauteur totale50 po
- Longueur totale57 po
- Largeur totale24 po
- Poids de l’outil362 lb
Détails
- Pression d’air150 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance7.5 hp
- Débit d’air maximal21.2 pcm
- Nombre de phases de moteur1
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore64 dB(a)
- Capacité du réservoir60 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- Matériau du réservoirAcier au carbone
- Tension230 V
Aperçu
- Enceinte à faible son, moteurs d’entraînement à trois tensions TEFC, tous les principaux composants isolés contre les vibrations, capacités de fonctionnement continu, entretien simplifié à partir d’un seul panneau, commandes de démarrage/arrêt et filtres à huile et séparateurs à visser