Motion
4152010533

CP COMPRESSORS
4152010533

Compresseur d’air à vis pour montage sur réservoir - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, capacité du réservoir de 120 gal, horizontal, 10 hp, 125 psig, 208-230/460 V, 37 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909786
N° MFR4152010533
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
4152010533

Compresseur d’air à vis pour montage sur réservoir - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, capacité du réservoir de 120 gal, horizontal, 10 hp, 125 psig, 208-230/460 V, 37 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909786
N° MFR4152010533
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    76 po
  • Taille de la sortie
    0.500 po
  • Hauteur totale
    58 po
  • Longueur totale
    76 po
  • Largeur totale
    25 po
  • Poids de l’outil
    646 lb

Détails

  • Pression d’air
    125 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    10 hp
  • Débit d’air maximal
    37 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    66 dB(a)
  • Capacité du réservoir
    120 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • Matériau du réservoir
    Acier au carbone
  • Tension
    208-230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR À VIS DE MONTAGE SUR RÉSERVOIR 4152010533
  • Enceinte à faible son, moteurs d’entraînement à trois tensions TEFC, tous les composants principaux isolés contre les vibrations, capacités de fonctionnement continu, entretien simplifié à partir d’un seul panneau, filtres à huile et séparateurs à visser et charge/sans charge avec arrêt minuté