Motion
4152006963

CP COMPRESSORS
4152006963

Compresseur d’air à vis pour montage sur socle - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, 25 hp, 125 psig, 208-230/460 V, 100 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909794
N° MFR4152006963
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
4152006963

Compresseur d’air à vis pour montage sur socle - acier inoxydable, fixe, moteur électrique, non sans huile, 25 hp, 125 psig, 208-230/460 V, 100 pi3/min
N° D’ARTICLE MI06909794
N° MFR4152006963
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    47 po
  • Taille de la sortie
    1.000 po
  • Hauteur totale
    48 po
  • Longueur totale
    47 po
  • Largeur totale
    32 po
  • Poids de l’outil
    827 lb

Détails

  • Pression d’air
    125 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement par courroie
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    25 hp
  • Débit d’air maximal
    100 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    72 dB(a)
  • Tension
    208-230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR À VIS 4152006963 MONTÉ SUR SOCLE
  • Disponible en 100-175 psig (à l’aide de kits pour changer la pression), charge/sans charge avec arrêt intelligent, moteur d’entraînement à trois tensions avec fonction TEFC, capacité de fonctionnement continu, contrôleur à microprocesseur électronique, postrefroidisseur refroidi par air, filtres à huile et séparateurs à visser, boîtier à faible son, tous les composants principaux isolés contre les vibrations, démarrage à tension réduite en étoile-triangle et indicateurs de maintenance électronique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon