Motion
CRBY8
Rouleau de fourche sculpté - 8.0000 po de diamètre, 3.2500 po d’alésage, 4.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929868
N° MFRCRBY8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche sculpté - 8.0000 po de diamètre, 3.2500 po d’alésage, 4.2500 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI06929868
N° MFRCRBY8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2500 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    8 po
  • Rouleau Largeur  
    4.2500 po
  • Poids
    46.5 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400163303
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    175400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    272000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CRBY
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • CUP_NON
    637400163303

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET CRBY8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer