Motion
6907DU
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 55 mm, largeur 10 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06935632
N° MFR6907DU
Prix232.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 55 mm, largeur 10 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06935632
N° MFR6907DU
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
Prix232.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6907DU 6900
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6907DU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 55 mm et une largeur de 10 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6907DU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176883224
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176883224

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SÉRIE 6907DU 6900