Motion
SW-7
Solution de nettoyage pour pièces/freins SmartWasher® OzzyJuice® SW-7, 5 gal
N° D’ARTICLE MI06949113
N° MFRSW-7
Prix227.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solution de nettoyage pour pièces/freins SmartWasher® OzzyJuice® SW-7, 5 gal
N° D’ARTICLE MI06949113
N° MFRSW-7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille/type de conteneur
    Jug de 5 gallons
  • Point de congélation
    -58°F
  • Durée de conservation
    3
  • Gravité spécifique
    1.02
  • Contenu en COV
    0.1

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    649123000841
  • Type de liquide nettoyant pour pièces
    Solution de nettoyage
  • Plage de pH
    7.33
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Légère
  • CUP_NON
    649123000841
  • Température de travail
    105 à 115°F

Aperçu

Description du fabricant
14721 CRUCHE DE SOL PROPRE POUR PIÈCE/FREIN 5GAL
  • Élimine les saletés industrielles tenaces ainsi que la graisse, l’huile, le carbone, les boues, la poussière et le vernis lourds de tous les types de substrats avec peu ou pas de mousse
  • Aqueux, pH neutre, non corrosif et ininflammable
  • Biodégradable et contient un minimum de COV
  • NSF A1 Enregistré pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Certifié comme solvant à air pur (SCA) par le South Coast Air Quality Management District (SCAQMD)
  • Complètement sécuritaire pour vos employés, car il ne sèche pas, ne craque pas et n’irrite pas la peau.