Motion
Perceuse Sta-Lube Graisse rouge 14oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Driller Red Grease 14oz

Graisse complexe au lithium extrême pression CRC Driller Red Grease - Qualité 2 NLGI, Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur rouge, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI06949133
N° MFRSta-Lube Driller Red Grease 14oz
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Driller Red Grease 14oz

Graisse complexe au lithium extrême pression CRC Driller Red Grease - Qualité 2 NLGI, Taille 14 oz, Contenant à cartouche, Couleur rouge, Non de qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI06949133
N° MFRSta-Lube Driller Red Grease 14oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    680°F
  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.93

Détails

  • Application
    plaques d’appui, joints à billes, roulements à billes et à rouleaux de construction, applications industrielles, roulements à coussins, roulements à pignon, pompes à eau, applications de forage et d’exploitation minière, joints en U, points de châssis, roulements de rouleaux porteurs, roulements de roues
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    550 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    302 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type de lubrifiant
    Pression extrême
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1007959
  • Numéro CUP du fabricant
    072213364002
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • CUP_NON
    072213364002
  • Lavage à l’eau
    2.5 à 175°F
  • Pénétration travaillée
    265 à 295
  • Température de travail
    -10 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
SL3640 GRAISSE ROUGE PERCEUSE CRT14OZ
  • Protection exceptionnelle dans les environnements humides, lavage à l’eau à 3 %
  • La formule « collante » reste en place, ce qui la rend excellente pour les applications de perçage
  • La base d’épaississant à haute compatibilité réduit le risque de défaillance de l’équipement pendant le processus de rodage de conversion
  • La couleur rouge distinctive facilite l’identification pendant et après la lubrification
  • Protection supérieure pour lubrifier une grande variété d’équipements automobiles, de camionnage, industriels, miniers et de construction à usage intensif.