Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition680°F
- Taille du conteneur35 lb
- Poids net35 lb
- Grade NLGI2
- Durée de conservation10
- Gravité spécifique0.93
Détails
- Applicationplaques d’appui, joints à billes, roulements à billes et à rouleaux de construction, applications industrielles, roulements à coussins, roulements à pignon, pompes à eau, applications de forage et d’exploitation minière, joints en U, points de châssis, roulements de rouleaux porteurs, roulements de roues
- Type de baseComplexe de lithium
- CouleurRouge
- Type de contenantSeau
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Point de chute550 °F
- ECCNEAR99
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair302 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Type de lubrifiantPression extrême
- Numéro de catalogue du fabricant1007960
- Numéro CUP du fabricant072213365009
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-10 °F
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurAucun
- Méthode de retraitRetirer avec un dégraissant.
- RésiduOui
- ParfumPétrole évanoui
- CUP_NON072213365009
- Lavage à l’eau2.5 à 175°F
- Pénétration travaillée265 à 295
- Température de travail-10 à 400°F
Aperçu
- Protection exceptionnelle dans les environnements humides, lavage à l’eau à 3 %
- La formule « collante » reste en place, ce qui la rend excellente pour les applications de perçage
- La base d’épaississant à haute compatibilité réduit le risque de défaillance de l’équipement pendant le processus de rodage de conversion
- La couleur rouge distinctive facilite l’identification pendant et après la lubrification
- Protection supérieure pour lubrifier une grande variété d’équipements automobiles, de camionnage, industriels, miniers et de construction à usage intensif.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la circulaire
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la circulaire
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la circulaire
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.