Spécifications
Dimensions
- Poids1.40 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z308.1-2015
- Matériau du contenantPlastique
- Nombre maximal de personnes10
Aperçu
- Conforme à la nouvelle norme ANSI Z308.1-2015.
- La trousse compacte en plastique offre des premiers soins peu coûteux pour un maximum de 10 personnes.
- Notre trousse de plastique pour 10 personnes peut être fixée au mur ou être mobile avec une poignée de transport facile à tenir.