Motion
RV1650
Aspirateur sec et humide à moteur en bas - 6.5 ch, capacité du réservoir de 16 gal
N° D’ARTICLE MI06963643
N° MFRRV1650
Prix574.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aspirateur sec et humide à moteur en bas - 6.5 ch, capacité du réservoir de 16 gal
N° D’ARTICLE MI06963643
N° MFRRV1650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix574.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Hauteur
    28.00 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Numéro de classe du contrôle des exportations
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8508190000
  • Puissance
    6.5 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50338
  • Numéro CUP du fabricant
    648846021041
  • Type de puissance
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    16 gal (É.-U.)
  • Type d’aspirateur
    Mouillé/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac

Aperçu

Description du fabricant
50338 - VCA, ROUGE 16G MOB 1650RV
  • Conception du moteur sur le fond - Accéder au filtre et vider le tambour plus facilement.
  • Interrupteur activé par le pied - Fonctionnement mains libres.
  • Moteur à puissance maximale de 6.5 chevaux – Avec près de 25 % de puissance en plus que les modèles précédents.
  • Porte à débris à accès rapide - Videz les débris plus gros dans le tambour et continuez à travailler.
  • Système de fixation de filtre Qwik Lock® - Installez ou retirez votre filtre rapidement, facilement et solidement sans outils ni attaches.
  • Une durée de vie plus longue du moteur - Un moteur durable et durable vient appuyer la meilleure garantie de l’industrie.
  • Chariot robuste, poignée de poussée et grandes roues arrière - Ces fonctions agissent ensemble pour permettre à l’aspirateur de se déplacer facilement vers le haut ou le bas des escaliers et sur les terrains accidentés.
  • Support extensible pour accessoires - Garde les accessoires à proximité et verrouillés lors de la vidange.
  • Grande poignée - La grande poignée de transport améliore la manœuvrabilité.
  • Crochet de cordon - Garde le cordon d’alimentation 20’ avec la prise ALCI bien rangée à bord.
  • Construction de fût en 2-Piece - Construction robuste pour répondre aux exigences plus élevées trouvées sur les chantiers.
  • Tambour de 16 gallons - Nettoie les gros déversements et les dégâts sur les chantiers et les ateliers achalandés.
  • Technologie de réduction du bruit – La fonction de réduction du bruit par défilement® est brevetée et permet un fonctionnement silencieux en contrôlant avec précision le débit d’air à travers l’aspirateur. De plus, avec le moteur sur le bas, le bruit du moteur est entravé.
  • Tuyau verrouillable professionnel - Le tuyau ne se détachera pas pendant l’utilisation et est quatre fois plus durable que notre tuyau standard.
  • Capacité de soufflage - Souffler les feuilles des allées ou des terrasses et les débris des chantiers, des outils, etc.
  • Grand drain intégré - Drain situé au point le plus bas du tambour pour vider l’eau.
  • Comprend - Aspirateur, manuel du propriétaire, lances d'extension 2 , tuyau professionnel verrouillable de qualité supérieure 1 7/8” x 8’ , buse utilitaire, buse humide, suceur plat, buse pour voiture, silencieux/diffuseur de bruit et filtre à poussière fine.